BINDER - M8 Winkelstecker, Polzahl: 3, mit Kabel, IP67, UL, PUR, 3 x 0,34 mm², 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77 3403 0000 50003 0200
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 4 A
Kontaktausführung - Stift
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152298
Hersteller Artikelnummer
77 3403 0000 50003 0200
Hersteller Typ
77 3403 0000 50003-0200
Hersteller Artikel Nr.:
77 3403 0000 50003 0200
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Kontaktausführung:
Stift
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstoßspannung:
1500 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.057 kg


