BINDER - RD24 Flanschstecker, Polzahl: 3+PE, schraubklemm, Zentralbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09 4223 150 04
Bemessungsstrom In - 16 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152547
Hersteller Artikelnummer
09 4223 150 04
Hersteller Typ
09 4223 150 04
Hersteller Artikel Nr.:
09 4223 150 04
Bemessungsstrom In:
16 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


