BINDER - RD24 Kabelstecker, Polzahl: 3+PE, 6,0-9,0 mm, schraubklemm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 4221 00 04
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 9 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152524
Hersteller Artikelnummer
99 4221 00 04
Hersteller Typ
99 4221 00 04
Hersteller Artikel Nr.:
99 4221 00 04
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 9 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


