BINDER - RD24 Kabelstecker, Polzahl: 3+PE, PVC, schwarz, 4 x 1,50 mm², 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79 0231 20 04
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 16 A
Kontaktausführung - Stift
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152530
Hersteller Artikelnummer
79 0231 20 04
Hersteller Typ
79 0231 20 04
Hersteller Artikel Nr.:
79 0231 20 04
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
16 A
Kontaktausführung:
Stift
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6000 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.013 kg


