BINDER - RD24 Winkelstecker, Polzahl: 6+PE, PVC, schwarz, 7 x 0,75 mm², 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79 0237 20 07
Polzahl - 7
Bemessungsstrom In - 8 A
Kontaktausführung - Stift
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152533
Hersteller Artikelnummer
79 0237 20 07
Hersteller Typ
79 0237 20 07
Hersteller Artikel Nr.:
79 0237 20 07
Polzahl:
7
Bemessungsstrom In:
8 A
Kontaktausführung:
Stift
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4000 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.013 kg


