Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BINDER - Schutzkappe für M12 Flanschstecker mit Halteband groß

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 08 2676 000 000

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121152509

Hersteller Artikelnummer

08 2676 000 000

Hersteller Typ

08 2676 000 000

Hersteller Artikel Nr.:

08 2676 000 000

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Serie 713/715/763/766/813/814/815/825/866/876, Zubehör, Schutzkappe für Flanschstecker M12, mit Halteband zur Montage, Schutzart IP67