Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BISSELL - 2-in-1 Staubsauger und Wischer 2Wassertanks 76dB tit-blau-si

BISSELL
kopierenkopieren
BISSELL - 2-in-1 Staubsauger und Wischer 2Wassertanks 76dB tit-blau-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 399009

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85081100

  • Gewicht - 5.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0011120245165

Sonepar Artikelnummer

120546687

Hersteller Artikelnummer

399009

Hersteller Typ

CROSSWAVE PET PRO 2225N

Hersteller Artikel Nr.:

399009

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.200 kg

3-in-1 Mehrflächenreiniger, 560 W, gleichzeitig Staubsaugen, Wischen und Trocknen von Böden in einem einfachen Arbeitsschritt, von versiegeltem Hartholz über Fliesen bis hin zu Teppichen, abzunehmende Doppeltanktechnologie - separate Frisch- (0,82 L) und Schmutzwassertanks (0,62 L) machen ein häufiges Auswechseln des Wassertanks überflüssig und gewährleisten, dass Sie Ihre Böden stets mit sauberem Wasser reinigen, 80 dB(A), 7,5 m Kabel, Im Lieferumfang: Probepackung Reinigungsmittel Multi-Surface Floor Cleaning Formula