BKITCHEN - Allesschneider Metall 120W 22cm Hohlschliffmesser b.14mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 457014
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 120 W
Messerdurchmesser - 220 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489579140
Sonepar Artikelnummer
121114176
Hersteller Artikelnummer
457014
Hersteller Typ
AS 2200 ROT
Hersteller Artikel Nr.:
457014
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
120 W
Messerdurchmesser:
220 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Grundfarbe:
rot
Geneigter Auflagetisch:
Ja
Breite:
390 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
315 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
9.752 kg


