BKITCHEN - Allesschneider Metall 140W 25cm Hohlschliffmesser b.14mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 457016
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 140 W
Messerdurchmesser - 250 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489570161
Sonepar Artikelnummer
121114178
Hersteller Artikelnummer
457016
Hersteller Typ
AS 2500 ROT
Hersteller Artikel Nr.:
457016
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
140 W
Messerdurchmesser:
250 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Grundfarbe:
rot
Geneigter Auflagetisch:
Ja
Breite:
530 mm
Höhe:
345 mm
Tiefe:
442 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
12.178 kg


