Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BKITCHEN - Allesschneider Metall 140W 25cm Hohlschliffmesser b.14mm si

BKITCHEN
kopierenkopieren
BKITCHEN - Allesschneider Metall 140W 25cm Hohlschliffmesser b.14mm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 457015

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Anschlusswert - 140 W

  • Messerdurchmesser - 250 mm

  • Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489570154

Sonepar Artikelnummer

121114177

Hersteller Artikelnummer

457015

Hersteller Typ

AS 2500 SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

457015

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Anschlusswert:

140 W

Messerdurchmesser:

250 mm

Schnittstärkeneinstellung bis:

14 mm

Grundfarbe:

Silber

Geneigter Auflagetisch:

Ja

Breite:

530 mm

Höhe:

345 mm

Tiefe:

442 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

12.178 kg

Metall-Aufschnittmaschine, 140 W, Messer Ø 25cm , Schärfer, Made in Italy, silber, Robuste Metall-Gastro-Ausführung (Druckgussgehäuse), doppelt belüfteter Hochleistungs-Induktionsmotor (extrem leise, keine Geschwindigkeitsreduzierung bei Belastung), Riemenantrieb, Hochwertiges 25 cm glattes, hartverchromtes Hohlschliffmesser, Leichtgängiger Schlitten, Exakte Schnittbreite-Einstellung bis zu 14 mm, Restehalter aus Plexiglas, Rutschfeste Gummifüße, mit abnehmbarer Schleifvorrichtung, Gerätemaße (B x H x T): 53 x 44,2 x 34,5 cm