BKITCHEN - Allesschneider Metall 180W 30cm Hohlschliffmesser b.14mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 457019
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 180 W
Messerdurchmesser - 300 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489570192
Sonepar Artikelnummer
121114181
Hersteller Artikelnummer
457019
Hersteller Typ
AS 3000 ROT
Hersteller Artikel Nr.:
457019
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
180 W
Messerdurchmesser:
300 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Grundfarbe:
rot
Geneigter Auflagetisch:
Ja
Breite:
550 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
450 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
15.531 kg


