Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BKITCHEN - Allesschneider Metall 180W 30cm Hohlschliffmesser b.14mm si

BKITCHEN
kopierenkopieren
BKITCHEN - Allesschneider Metall 180W 30cm Hohlschliffmesser b.14mm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 457018

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Anschlusswert - 180 W

  • Messerdurchmesser - 300 mm

  • Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489570185

Sonepar Artikelnummer

121114180

Hersteller Artikelnummer

457018

Hersteller Typ

AS 3000 SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

457018

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Anschlusswert:

180 W

Messerdurchmesser:

300 mm

Schnittstärkeneinstellung bis:

14 mm

Grundfarbe:

Silber

Geneigter Auflagetisch:

Ja

Breite:

550 mm

Höhe:

410 mm

Tiefe:

450 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

15.531 kg

Metall-Aufschnittmaschine, 180 W, Messer Ø 30cm , Schärfer, Made in Italy, silber, Robuste Metall-Gastro-Ausführung (Druckgussgehäuse), doppelt belüfteter Hochleistungs-Induktionsmotor (extrem leise, keine Geschwindigkeitsreduzierung bei Belastung), Riemenantrieb, Hochwertiges 30 cm glattes, hartverchromtes Hohlschliffmesser, Leichtgängiger Schlitten, Exakte Schnittbreite-Einstellung bis zu 14 mm, Restehalter aus Plexiglas, Rutschfeste Gummifüße, mit fixierter Schleifvorrichtung, Gerätemaße (B x H x T): 55 x 45 x 41 cm