Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BKITCHEN - Brotbackautomat 650W 1000g 19Prog. LCD Warmhaltefunkt. edst

BKITCHEN
kopierenkopieren
BKITCHEN - Brotbackautomat 650W 1000g 19Prog. LCD Warmhaltefunkt. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 441002

  • Fassungsvermögen (max. Mehlgewicht) - 1000 g

  • Anschlusswert - 650 W

  • Zeitvorwahl - Ja

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004489410214

Sonepar Artikelnummer

120971140

Hersteller Artikelnummer

441002

Hersteller Typ

BAKE 501

Hersteller Artikel Nr.:

441002

Fassungsvermögen (max. Mehlgewicht):

1000 g

Anschlusswert:

650 W

Zeitvorwahl:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Programmwahl:

Ja

Höhe:

310 mm

Breite:

343 mm

Tiefe:

265 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

7.250 kg

Brotbackautomat, 650 Watt, vollautomatische Teig- und Brotzubereitung (kneten, aufgehen und backen), ca. 2 Liter, ca. 1000g Brot, 19 Backprogramme, 60 Min Warmhaltefunktion, Timer 5 h, grosses LCD-Display, Edelstahlgehäuse, inkl. Messbecher- und Löffel, 3 wählbare Bräunungsgrade (hell, mittel, dunkel), Netzkabellänge ca. 120 cm, Maße (B/H/T) Gerät: 343 x 310 x 265 mm