BKITCHEN - Doppelkochplatte Induktion 2000/1500W 12-22cm 10St. Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 442012
Ausführung - freistehend
Anzahl der Induktionskochzonen - 2
Art der Kochstellen - Induktion
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489429124
Sonepar Artikelnummer
121224748
Hersteller Artikelnummer
442012
Hersteller Typ
COOK 421
Hersteller Artikel Nr.:
442012
Ausführung:
freistehend
Anzahl der Induktionskochzonen:
2
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Einbaubreite:
560 mm
Einbauhöhe:
46 mm
Einbautiefe:
330 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
4.050 kg


