BKITCHEN - Einzekochplatte Induktion 2000W 12-22cm 10St. Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 442011
Ausführung - freistehend
Anzahl der Induktionskochzonen - 1
Art der Kochstellen - Induktion
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489429117
Sonepar Artikelnummer
121224747
Hersteller Artikelnummer
442011
Hersteller Typ
COOK 411
Hersteller Artikel Nr.:
442011
Ausführung:
freistehend
Anzahl der Induktionskochzonen:
1
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Elektroanschlusswert:
2000 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Breite:
280 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
1.980 kg


