BKITCHEN - FondueSet 1500W 8Gabeln 2Töpfe:Keramik/Gusseisen Stufenl.Thermost.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 426003
Ausführung - Fondue
Anschlusswert - 1500 W
Grundfarbe - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489260031
Sonepar Artikelnummer
121289192
Hersteller Artikelnummer
426003
Hersteller Typ
FONDUE 200
Hersteller Artikel Nr.:
426003
Ausführung:
Fondue
Anschlusswert:
1500 W
Grundfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
5.200 kg
Fondue, 1500 W, 8 Gabeln, Gusseisen -/Keramiktopf, schwarz , 1500 Watt Heizleistung, Fonduetopf aus Gusseisen, wärmeisolierte Holzgriffe, Keramiktopf – ideal für Käsefondue, stufenlos regelbares Thermostat, 8 hochwertige Fonduegabeln, Überhitzungsschutz, rutschfeste Gummifüße,


