BKITCHEN - Kontaktgrill 1800W 29x23cm stufenl.Temp. entn.antih.Platten sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 420047
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - schwarz
Anschlusswert - 1800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489200471
Sonepar Artikelnummer
121201807
Hersteller Artikelnummer
420047
Hersteller Typ
GRILL 200
Hersteller Artikel Nr.:
420047
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
1800 W
Ausführung:
Kontaktgrill
Breite der Grillfläche:
290 mm
Tiefe der Grillfläche:
230 mm
Breite:
355 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
318 mm
Selbstreinigend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
3.868 kg


