Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BKITCHEN - Milchaufschäumer 600W 0.25L Glasb. kalt/warm Autoabsch. ws

BKITCHEN
kopierenkopieren
BKITCHEN - Milchaufschäumer 600W 0.25L Glasb. kalt/warm Autoabsch. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 454003

  • Anschlusswert - 600 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85094000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489540034

Sonepar Artikelnummer

120641098

Hersteller Artikelnummer

454003

Hersteller Typ

MILK 250

Hersteller Artikel Nr.:

454003

Anschlusswert:

600 W

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.400 kg

Milchaufschäumer, 250 ml, Glas, LED, weiß, Leistung: 600 Watt, kaltes und warmes Aufschäumen, 360° System: Milchbehälter aus jeder Richtung aufsetzbar, Milchbehälter abnehmbar, wartungsfreier, magnetischer und abnehmbarer Induktionsantrieb, Einknopf-Bedienung mit Funktion-LED, automatische Abschaltung, Gerätemaße (B x H x T): 15,5 x 19,5 x 11,7 cm