BKITCHEN - Raclette 1400W 8Pfännchen Stein-und Alugussplatte antihaft Thermostat sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 426033
Anschlusswert - 1400 W
Anzahl der Pfännchen - 8
Crepes-Bereich - Nein
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489260338
Sonepar Artikelnummer
121289195
Hersteller Artikelnummer
426033
Hersteller Typ
GRILL 950
Hersteller Artikel Nr.:
426033
Anschlusswert:
1400 W
Anzahl der Pfännchen:
8
Crepes-Bereich:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Mit Thermostat:
Ja
Breite:
448 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
227 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
4.106 kg


