Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BKITCHEN - Reiskocher 700W 4L Dampfgareinsatz Warmhaltef. edst

BKITCHEN
kopierenkopieren
BKITCHEN - Reiskocher 700W 4L Dampfgareinsatz Warmhaltef. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 444000

  • Garraumfassungsvermögen - 4 l

  • Anschlusswert - 700 W

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489440051

Sonepar Artikelnummer

120632264

Hersteller Artikelnummer

444000

Hersteller Typ

COOK 200

Hersteller Artikel Nr.:

444000

Garraumfassungsvermögen:

4 l

Anschlusswert:

700 W

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

303 mm

Höhe:

305 mm

Tiefe:

302 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

2.600 kg

Reiskocher, 700 W, Dampfgarfunktion, inox, perfekter Reis ohne Ankleben, Vertrocknen und Verkleben, hochwertiges Edelstahlgehäuse, herausnehmbarer, antihaftbeschichteter Topf mit einer Kapazität von ca. 4 Litern für 4-8 Personen und Warmhaltefunktion, Einsatz zum Dünsten von Gemüse, Fleisch, Fisch und Kartoffeln, leichte Reinigung, Inklusive Messbecher, Reislöffel und Dampfgareinsatz, Gerätemaße (B x H x T): 28,5 x 26,8 x 27,2 cm