Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 2 layer Winter jacket Women Green forest night XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 2 layer Winter jacket Women Green forest night  XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 470719174209XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509886342

Sonepar Artikelnummer

121139888

Hersteller Artikelnummer

470719174209XL

Hersteller Typ

470719174209XL

Hersteller Artikel Nr.:

470719174209XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024090

Gewicht:

1.060 kg

Eine bequeme und hochfunktionelle Damen Winterjacke mit Zwei-Wege-Reißverschluss. Die Jacke ist aus einem hochwertigen Stretchmaterial gefertigt und eignet sich ideal als zweite/äußerste Schicht. Die Jacke ist wind- und wasserdicht und hat versiegelte Nähte. Sie ist wärmeisoliert und hat ein stretchiges Innenfutter, das den Tragekomfort erhöht. Die Kapuze ist verstellbar und abnehmbar, und Reißverschlüsse unter den Armen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Belüftung. Auch in einer Herrenvariante 4991 erhältlich.