Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 2970 Schwarz 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 2970 Schwarz 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29701468990011

  • Handschuhgröße - 11

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509821527

Sonepar Artikelnummer

121144365

Hersteller Artikelnummer

29701468990011

Hersteller Typ

29701468990011

Hersteller Artikel Nr.:

29701468990011

Handschuhgröße:

11

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.020 kg

Ultradünner Schnittschutz-Handschuh mit Schnittschutz-Level B für Aufgaben, die die höchste Präzision erfordern. Der mit einer dünnen PU-Beschichtung versehene, Metallfaser-freie Handschuh schafft die nötige Präzision bei gleichzeitig leichtem Schnittschutz.