Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 2970 Schwarz 9

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 2970 Schwarz 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2970146899009

  • Handschuhgröße - 9

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509821558

Sonepar Artikelnummer

121144368

Hersteller Artikelnummer

2970146899009

Hersteller Typ

2970146899009

Hersteller Artikel Nr.:

2970146899009

Handschuhgröße:

9

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.020 kg

Ultradünner Schnittschutz-Handschuh mit Schnittschutz-Level B für Aufgaben, die die höchste Präzision erfordern. Der mit einer dünnen PU-Beschichtung versehene, Metallfaser-freie Handschuh schafft die nötige Präzision bei gleichzeitig leichtem Schnittschutz.