Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 2971 Schwarz/Weiß 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 2971 Schwarz/Weiß 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29711469991011

  • Handschuhgröße - 11

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509821589

Sonepar Artikelnummer

121144370

Hersteller Artikelnummer

29711469991011

Hersteller Typ

29711469991011

Hersteller Artikel Nr.:

29711469991011

Handschuhgröße:

11

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.030 kg

Ein klassischer, PU-getauchter Schnittschutz-Handschuh mit Schnittschutz-Level B. Das Innenfutter ist metall- und glasfaserfrei, was den Handschuh weich und flexibel macht. Ein preiswerter Allround-Handschuh mit gutem Komfort, geeignet für größere Industrien.