Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 2971 Schwarz/Weiß 6

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 2971 Schwarz/Weiß 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2971146999106

  • Handschuhgröße - 6

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509821596

Sonepar Artikelnummer

121144372

Hersteller Artikelnummer

2971146999106

Hersteller Typ

2971146999106

Hersteller Artikel Nr.:

2971146999106

Handschuhgröße:

6

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.030 kg

Ein klassischer, PU-getauchter Schnittschutz-Handschuh mit Schnittschutz-Level B. Das Innenfutter ist metall- und glasfaserfrei, was den Handschuh weich und flexibel macht. Ein preiswerter Allround-Handschuh mit gutem Komfort, geeignet für größere Industrien.