Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 2974 Schwarz 8

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 2974 Schwarz 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2974147199008

  • Handschuhgröße - 8

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509821817

Sonepar Artikelnummer

121144391

Hersteller Artikelnummer

2974147199008

Hersteller Typ

2974147199008

Hersteller Artikel Nr.:

2974147199008

Handschuhgröße:

8

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.030 kg

Ein Nitril-getauchter Schnittschutz-Handschuh mit Schnittschutz-Level B. Ein robuster, langlebiger und Metallfaser-freier Handschuh, der für anspruchsvolle Arbeitsaufgaben geeignet ist. Er hat eine weiche, dehnbare und komfortable Beschichtung mit einer sandigen Grifffläche und einer verstärkten Daumenfalte für zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit.