Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 2980 Schwarz/Weiß 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 2980 Schwarz/Weiß 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29801472991011

  • Handschuhgröße - 11

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509821855

Sonepar Artikelnummer

121144399

Hersteller Artikelnummer

29801472991011

Hersteller Typ

29801472991011

Hersteller Artikel Nr.:

29801472991011

Handschuhgröße:

11

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.030 kg

Ein PU-getauchter Allround-Handschuh mit Schnittschutz-Level C. Ein preiswerter, Metallfaser-freier Handschuh mit gutem Griff und vor allem Schutz vor schweren Schnittverletzungen.