Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 2980 Schwarz/Weiß 7

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 2980 Schwarz/Weiß 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2980147299107

  • Handschuhgröße - 7

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509821879

Sonepar Artikelnummer

121144401

Hersteller Artikelnummer

2980147299107

Hersteller Typ

2980147299107

Hersteller Artikel Nr.:

2980147299107

Handschuhgröße:

7

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.030 kg

Ein PU-getauchter Allround-Handschuh mit Schnittschutz-Level C. Ein preiswerter, Metallfaser-freier Handschuh mit gutem Griff und vor allem Schutz vor schweren Schnittverletzungen.