Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 2981 Schwarz 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 2981 Schwarz 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29811473990011

  • Handschuhgröße - 11

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509821923

Sonepar Artikelnummer

121144405

Hersteller Artikelnummer

29811473990011

Hersteller Typ

29811473990011

Hersteller Artikel Nr.:

29811473990011

Handschuhgröße:

11

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.030 kg

Ein dünner, nitrilgetauchter Schnittschutz-Handschuh mit Schnittschutz-Level C. Mit diesem Handschuh erhalten Sie eine gute Präzision und einen natürlichen Schutz vor Schnittverletzungen. Für zusätzlichen Schutz an einer der exponiertesten Stellen wurde die Daumenfalte verstärkt. Er hat eine weiche, dehnbare und komfortable Grifffläche mit einer sandigen Struktur.