Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 2L Mesh Lined Jacket Women DK Navy/ Hv Yellow L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 2L Mesh Lined Jacket Women DK Navy/ Hv Yellow L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440319178633L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509958711

Sonepar Artikelnummer

121139520

Hersteller Artikelnummer

440319178633L

Hersteller Typ

440319178633L

Hersteller Artikel Nr.:

440319178633L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.650 kg

Wind- und wasserdichte Shell Jacke mit versiegelten Nähten, die bei Bedarf vollen Schutz vor den Elementen bietet. Diese Jacke für Frauen mit Zwei-Wege-Reißverschluss und dünnem Netzfutter ist aus fantastisch weichem und geschmeidigem 4-Wege-Stretch gefertigt. Auch als Herrenmodell 4483 erhältlich.