Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 3L Shelljacket Green forest night S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 3L Shelljacket Green forest night  S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 498019164209S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509885383

Sonepar Artikelnummer

121140835

Hersteller Artikelnummer

498019164209S

Hersteller Typ

498019164209S

Hersteller Artikel Nr.:

498019164209S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.720 kg

Eine bequeme Shelljacke aus hochwertigem Stretchmaterial, ideal als dritte oder äußere Schicht. Die Jacke ist wind- und wasserdicht, hat versiegelte Nähte und eine feste Kapuze. Unterarmreißverschlüsse sorgen bei Bedarf für zusätzliche Belüftung, und der Frontverschluss mit Windschutzleiste bietet zusätzlichen Schutz vor den Elementen. Die geräumigen Reißverschlusstaschen bieten viel Stauraum, auch für große Dokumente. Auch in der Damenvariante 4708 erhältlich.