Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 3L Shelljacket Women Green forest night XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 3L Shelljacket Women Green forest night  XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 470819164209XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509885758

Sonepar Artikelnummer

121139919

Hersteller Artikelnummer

470819164209XXXL

Hersteller Typ

470819164209XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

470819164209XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.720 kg

Eine bequeme Shelljacke aus hochwertigem Stretchmaterial, ideal als dritte oder äußere Schicht. Die Jacke im Damenschnitt mit Zwei-Wege-Reißverschluss ist wind- und wasserdicht, hat versiegelte Nähte und eine feste Kapuze. Unterarmreißverschlüsse sorgen bei Bedarf für zusätzliche Belüftung, und der Frontverschluss mit Windschutzleiste bietet zusätzlichen Schutz vor den Elementen. Die geräumigen Reißverschlusstaschen bieten viel Stauraum, auch für große Dokumente. Auch in der Herrenvariante 4980 erhältlich.