Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 4467 High Vis Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 4467 High Vis Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 446715143389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Antistatische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509824054

Sonepar Artikelnummer

121139740

Hersteller Artikelnummer

446715143389L

Hersteller Typ

446715143389L

Hersteller Artikel Nr.:

446715143389L

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62033210

Gewicht:

1.700 kg

Ein flammenhemmender, strapazierfähiger und gefütterter Winterparka, der sich perfekt für Arbeiten in exponierten und kalten Umgebungen eignet. Der Kragen ist mit Knöpfen ausgestattet, so dass Sie die Kapuze 2169 (separat erhältlich) verwenden können.Der öl-, schmutz- und wasserabweisende Parka hat zwei Schlaufen für Gasmessgeräte, einen Zwei-Wege-Verschluss, eine verstellbare Taille, Bündchen an den Ärmelenden und Seitentaschen. Der Kragen ist mit Knöpfen ausgestattet, so dass Sie die Kapuze 2169 (separat erhältlich) anbringen können. Zertifiziert nach EN ISO 20471. EN 1149-5, IEC 61482-2. EN ISO 11612. EN 342. EN ISO 11611. EN 13034.