Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 4517 High Vis Gelb/Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 4517 High Vis Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 451715343389M

  • Größe (US/CA) - M

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509823354

Sonepar Artikelnummer

121139871

Hersteller Artikelnummer

451715343389M

Hersteller Typ

451715343389M

Hersteller Artikel Nr.:

451715343389M

Größe (US/CA):

M

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

1.500 kg

Die ultimative flammhemmende Winterjacke von Blåkläder. Diese Jacke ist die ideale Wahl, wenn Sie in Umgebungen mit offener Flamme arbeiten. Mit ihrem warmen Futter, dem laminierten Stoff und den versiegelten Nähten schützt sie Sie außerdem vor Kälte, Wind und Regen. Ein komplett metallfreies Kleidungsstück mit unterbrochenen Transferreflektoren und reflektierenden Details an den Schultern, die für Sichtbarkeit in alle Richtungen sorgen, kuscheligem Thermofleece in den Taschen und einem Zwei-Wege-Kunststoffreißverschluss. Diese öl-, schmutz- und wasserabweisende Jacke meistert jede klimatische Herausforderung, so dass Sie jeden Job angehen können. Die helmtaugliche Kapuze 2167 ist separat erhältlich. Die Jacke ist auch in einem Damenmodell 4917 erhältlich. Zertifiziert nach IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² und ATPV 39 cal/cm². EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 und EN ISO 20471. EN 343 4/1 - Bewertung der Wassersäule: 12.000 mm. EN 342 zusammen mit Modell 1817 - CLO-Wert 2,19, Icler 0,339 m² K/W.