Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 4527 High Vis Gelb/Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 4527 High Vis Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 452715343389M

  • Größe (US/CA) - M

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509823439

Sonepar Artikelnummer

121139879

Hersteller Artikelnummer

452715343389M

Hersteller Typ

452715343389M

Hersteller Artikel Nr.:

452715343389M

Größe (US/CA):

M

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

2.000 kg

Flammhemmender und metallfreier Winterparka, der alles bietet, was man bei schlechtem Wetter braucht, und noch mehr. Dieser öl-, schmutz und wasserabweisende High-Vis Klasse 3 Parka ist ideal, wenn Sie in Umgebungen mit offener Flamme arbeiten. Das wärmeisolierte Futter, das laminierte Gewebe und die versiegelten Nähte schützen Sie vor Kälte, Wind und Regen. Der Parka hat handwärmende Taschen auf beiden Seiten, Brusttaschen, die groß genug für ein Mini-Tablet sind und Innentaschen mit Reißverschluss. Die Taille ist innen verstellbar und die Ärmel können mit Klettverschluss angepasst werden. Zwei-Wege-Reißverschluss, Armbündchen an den Ärmelenden und segmentierte Transferreflektoren. Mit diesem Parka ist man im Winter für jeden Job gerüstet. Die anknöpfbare helmtaugliche Kapuze 2167 ist separat erhältlich. Zertifiziert nach IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² und ATPV 39 cal/cm². EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 und EN ISO 20471. EN 343 4/1 - Bewertung der Wassersäule: 12.000 mm. EN 342 zusammen mit Modell 1817 - CLO-Wert 2,19, Icler 0,339 m² K/W.