Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 4793 Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 4793 Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4793107799004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509643617

Sonepar Artikelnummer

121140409

Hersteller Artikelnummer

4793107799004XL

Hersteller Typ

4793107799004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4793107799004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

61101130

Gewicht:

0.330 kg

Ein flammhemmendes und metallfreies Woll-Kleidungsstück, das als Jacke über einem Unterzieher oder als verstärkende Kleidung unter einem Mantel getragen werden kann. Das Woll-Frottee der Jacke bietet einen guten Hitzeschutz und hält bei Kälte warm. Die Jacke hat Ärmelabschlüsse mit Daumengriff und sie passt perfekt zu Blåkläders Shelljacke 4088. Ein ideales Kleidungsstück für Arbeiten im Freien in Bereichen wie Elektrizität und Wind- und Wasserkraft. EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2.