Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 4793 Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 4793 Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 479310779900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509643648

Sonepar Artikelnummer

121140412

Hersteller Artikelnummer

479310779900S

Hersteller Typ

479310779900S

Hersteller Artikel Nr.:

479310779900S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

61101130

Gewicht:

0.330 kg

Ein flammhemmendes und metallfreies Woll-Kleidungsstück, das als Jacke über einem Unterzieher oder als verstärkende Kleidung unter einem Mantel getragen werden kann. Das Woll-Frottee der Jacke bietet einen guten Hitzeschutz und hält bei Kälte warm. Die Jacke hat Ärmelabschlüsse mit Daumengriff und sie passt perfekt zu Blåkläders Shelljacke 4088. Ein ideales Kleidungsstück für Arbeiten im Freien in Bereichen wie Elektrizität und Wind- und Wasserkraft. EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2.