Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 4917 High Vis Gelb/Marineblau XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 4917 High Vis Gelb/Marineblau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 491715343389XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509823538

Sonepar Artikelnummer

121140686

Hersteller Artikelnummer

491715343389XS

Hersteller Typ

491715343389XS

Hersteller Artikel Nr.:

491715343389XS

Größe (US/CA):

XS

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.600 kg

Die ultimative flammhemmende Winterjacke von Blåkläder, mit einem Schnitt für Frauen. Diese Jacke ist die ideale Wahl, wenn Sie in flammengefährdeten Umgebungen arbeiten. Mit ihrem warmen Futter, dem laminierten Stoff und den versiegelten Nähten schützt sie Sie auch vor Kälte, Wind und Regen. Ein komplett metallfreies Kleidungsstück mit segmentierten Transferreflexstreifen und reflektierenden Details an den Schultern, die für Sichtbarkeit in alle Richtungen sorgen, kuscheligem Fleece in den Taschen und einem Zwei-Wege-Kunststoffreißverschluss. Diese öl-, schmutz- und wasserabweisende Jacke ist allen Witterungseinflüssen gewachsen, so dass Sie jeden Job angehen können. Die helmtaugliche Kapuze 2167 ist separat erhältlich. Die Jacke ist auch in einem Herrenmodell 4517 erhältlich. Zertifiziert nach IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² und ATPV 39 cal/cm². EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 und EN ISO 20471. EN 343 4/1 - Bewertung der Wassersäule: 12.000 mm. EN 342 zusammen mit Modell 1817 - CLO-Wert 2,19, Icler 0,326 m² K/W.