Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - 6317 High Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - 6317 High Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6317153433894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - sonstige

  • Ölbeständig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509855287

Sonepar Artikelnummer

121141073

Hersteller Artikelnummer

6317153433894XL

Hersteller Typ

6317153433894XL

Hersteller Artikel Nr.:

6317153433894XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

gelb

Werkstoff:

sonstige

Ölbeständig:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

2.300 kg

Flammenhemmender und komplett metallfreier Winter Overall in High Vis Klasse 3, für den ultimativen Winterschutz gegen Kälte, Wind und Regen. Wenn Kompromisse keine Option sind, ist dieser Overall die perfekte Wahl mit dem gewissen Extra! Ein öl-, schmutz- und wasserabweisendes Kleidungsstück mit segmentierten Transferreflexstreifen an den Schultern, das für Sichtbarkeit in alle Richtungen sorgt, kuscheligem Thermofleece in den Taschen und einem Zwei-Wege-Kunststoffreißverschluss. Versteckte Stretcheinsätze am Rücken für mehr Komfort. Praktische Taschenlösungen, darunter eine Beintasche, eine Zollstocktasche, externe Kniepolstertaschen und eine Innentasche. Der Overall kann von unten geöffnet werden und ist in der Taille und an den Knöcheln verstellbar. Die helmtaugliche Kapuze 2167 ist separat erhältlich. Zertifiziert nach IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² und ATPV 39 cal/cm². EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 und EN 14404. EN 343 4/1 - Bewertung der Wassersäule: 12.000 mm. EN 342 - CLO-Wert 2,19, Icler 0,334 m² K/W.