BLAKLAEDER - 6317 High Vis Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 631715343389L
Größe (US/CA) - L
Farbe - gelb
Werkstoff - sonstige
Ölbeständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509855294
Sonepar Artikelnummer
121141083
Hersteller Artikelnummer
631715343389L
Hersteller Typ
631715343389L
Hersteller Artikel Nr.:
631715343389L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Ölbeständig:
Ja
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
2.300 kg
Flammenhemmender und komplett metallfreier Winter Overall in High Vis Klasse 3, für den ultimativen Winterschutz gegen Kälte, Wind und Regen. Wenn Kompromisse keine Option sind, ist dieser Overall die perfekte Wahl mit dem gewissen Extra! Ein öl-, schmutz- und wasserabweisendes Kleidungsstück mit segmentierten Transferreflexstreifen an den Schultern, das für Sichtbarkeit in alle Richtungen sorgt, kuscheligem Thermofleece in den Taschen und einem Zwei-Wege-Kunststoffreißverschluss. Versteckte Stretcheinsätze am Rücken für mehr Komfort. Praktische Taschenlösungen, darunter eine Beintasche, eine Zollstocktasche, externe Kniepolstertaschen und eine Innentasche. Der Overall kann von unten geöffnet werden und ist in der Taille und an den Knöcheln verstellbar. Die helmtaugliche Kapuze 2167 ist separat erhältlich. Zertifiziert nach IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² und ATPV 39 cal/cm². EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 und EN 14404. EN 343 4/1 - Bewertung der Wassersäule: 12.000 mm. EN 342 - CLO-Wert 2,19, Icler 0,334 m² K/W.


