BLAKLAEDER - Abnehmbare NageltaschenSchwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218319489900L
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62171000
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509372654
Sonepar Artikelnummer
121036698
Hersteller Artikelnummer
218319489900L
Hersteller Typ
218319489900L
Hersteller Artikel Nr.:
218319489900L
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62171000
Gewicht:
0.100 kg
Abnehmbare Nageltaschen Schwarz L. 100% Polyamid, CORDURA®


