BLAKLAEDER - Abnehmbare NageltaschenSchwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218319489900S
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62171000
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509372630
Sonepar Artikelnummer
121036700
Hersteller Artikelnummer
218319489900S
Hersteller Typ
218319489900S
Hersteller Artikel Nr.:
218319489900S
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62171000
Gewicht:
0.100 kg
Abnehmbare Nageltaschen Schwarz S. 100% Polyamid, CORDURA®


