Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - APC 2 Arbeitshose Inhärent Marineblau C50

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - APC 2 Arbeitshose Inhärent Marineblau C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142715128900C50

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62033310

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509903612

Sonepar Artikelnummer

121145712

Hersteller Artikelnummer

142715128900C50

Hersteller Typ

142715128900C50

Hersteller Artikel Nr.:

142715128900C50

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62033310

Gewicht:

0.700 kg

Hose aus weichem, anschmiegsamem und strapazierfähigem Material mit einem dünnen Innenfutter auf der Vorderseite. In den gefütterten Bereichen ist die Hose nach der höheren Störlichtbogenschutzklasse APC 2 zugelassen. Zwei Beintaschen mit Balg und Patte, auf der linken Seite mit innenliegendem Ausweis- und Handyfach. Die Hose hat zwei Gesäßtaschen mit Druckknopfverschluss. Es handelt sich um ein metallfreies Kleidungsstück mit Kunststoffdruckknöpfen und Reißverschluss. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 (APC 2, wenn gefüttert), EN 13034.