Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh gefüttert High Vis Gelb/Grau 9

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh gefüttert High Vis Gelb/Grau 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2240393033949

  • Handschuhgröße - 9

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - gelb

  • Werkstoffgüte - Ziegenleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509247815

Sonepar Artikelnummer

121142670

Hersteller Artikelnummer

2240393033949

Hersteller Typ

2240393033949

Hersteller Artikel Nr.:

2240393033949

Handschuhgröße:

9

Werkstoff:

Leder

Farbe:

gelb

Werkstoffgüte:

Ziegenleder

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.085 kg

Komplett gefütterter Handschuh aus Ziegenleder und High vis mit verstärkter Handfläche. Komfort Zone: 5°C bis -10°C, Größe 8-11.