Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh gefüttert Schwarz/Weiß 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh gefüttert Schwarz/Weiß 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22883900991011

  • Handschuhgröße - 11

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Rindsleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509599723

Sonepar Artikelnummer

121142732

Hersteller Artikelnummer

22883900991011

Hersteller Typ

22883900991011

Hersteller Artikel Nr.:

22883900991011

Handschuhgröße:

11

Werkstoff:

Leder

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Rindsleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.220 kg

Robuste Handschuhe für die Wintermonate aus hochqualitativen und strapazierfähigem Leder. Obermaterial aus Baumwolle und langer Schaft für besseren Schutz vor Funken. Flexibles leichtes Futter mit dünnem Polyesterfleece für einen guten Griff. Verkauft als 6er-Pack. Der Preis des Produkts bezieht sich auf den Preis pro Paar.