Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh gefüttert Schwarz/Weiß 7

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh gefüttert Schwarz/Weiß 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2286391099107

  • Handschuhgröße - 7

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Ziegenleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509599617

Sonepar Artikelnummer

121142726

Hersteller Artikelnummer

2286391099107

Hersteller Typ

2286391099107

Hersteller Artikel Nr.:

2286391099107

Handschuhgröße:

7

Werkstoff:

Leder

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Ziegenleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.100 kg

Geschmeidiger Mechanik Handschuh aus Leder für kalte Tage. Obermaterial aus Baumwolle. Flexibles leichtes Futter mit dünnem Polyesterfleece für einen guten Griff. Verkauft als 6er-Pack. Der Preis des Produkts bezieht sich auf den Preis pro Paar.