Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh gefüttert und wasserabweisend, Latex überzogen High Vis Orange 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh gefüttert und wasserabweisend, Latex überzogen High Vis Orange 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29621451530011

  • Handschuhgröße - 11

  • Farbe - orange

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61161020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509694459

Sonepar Artikelnummer

121144346

Hersteller Artikelnummer

29621451530011

Hersteller Typ

29621451530011

Hersteller Artikel Nr.:

29621451530011

Handschuhgröße:

11

Farbe:

orange

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.100 kg

Ein Handschuh komplett überzogen mit Latex, was ihn an der Handinnen- und Oberfläche wasserdicht macht. Der Handschuh 2962 ist in zwei Lagen gestrickt und bietet einen extrem guten Halt in nassen und feuchten Umgebungen.