Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh gefüttert und wasserabweisend, Latex überzogen High Vis Orange 8

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh gefüttert und wasserabweisend, Latex überzogen High Vis Orange 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2962145153008

  • Handschuhgröße - 8

  • Farbe - orange

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61161020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509694473

Sonepar Artikelnummer

121144348

Hersteller Artikelnummer

2962145153008

Hersteller Typ

2962145153008

Hersteller Artikel Nr.:

2962145153008

Handschuhgröße:

8

Farbe:

orange

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.100 kg

Ein Handschuh komplett überzogen mit Latex, was ihn an der Handinnen- und Oberfläche wasserdicht macht. Der Handschuh 2962 ist in zwei Lagen gestrickt und bietet einen extrem guten Halt in nassen und feuchten Umgebungen.