Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Latex-überzogen Ozeanblau 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Latex-überzogen Ozeanblau 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29641452800011

  • Handschuhgröße - 11

  • Farbe - blau

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61161020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509766590

Sonepar Artikelnummer

121144355

Hersteller Artikelnummer

29641452800011

Hersteller Typ

29641452800011

Hersteller Artikel Nr.:

29641452800011

Handschuhgröße:

11

Farbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.070 kg

Ein wasserdichter, weicher und flexibler Latex-überzogener Handschuh mit einer festen Manschette, damit er so passt, wie er sollte. Dank des Latex-Überzugs behält er seine Flexibilität auch bei niedrigeren Temperaturen und er garantiert einen extrem guten Griff sowohl in nassen als auch in trockenen Umgebungen.