Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28011458861011

  • Handschuhgröße - 11

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Ziegenleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509807477

Sonepar Artikelnummer

121144024

Hersteller Artikelnummer

28011458861011

Hersteller Typ

28011458861011

Hersteller Artikel Nr.:

28011458861011

Handschuhgröße:

11

Werkstoff:

Leder

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Ziegenleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.040 kg

Ein ungefütterter und sehr flexibler Allround-Lederhandschuh, der sich am besten für Montagearbeiten eignet. Ein klassischer Ziegenlederhandschuh, der angenehm an der Hand liegt und dank der dehnbaren Rückhand aus Baumwolle eine bequeme Passform bietet. Er hat verstärkte Fingerspitzen für längere Haltbarkeit.